亀屋
ブルー防水シーツ スムースニット レギュラーサイズ
安心の日本製!シワになりにくく乾きやすいスムースニットです。
材質
表地:ポリエステル100%、裏地:ポリウレタンラミネート(耐熱)
加工
防水加工、速乾性、撥水加工
使用機器
洗濯機可、脱水機可、乾燥機可(130℃)
寸法(幅W×長さL)(cm)
145×90
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00398451
100-251 ライトグレー
¥
2,100
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
00398460
100-250 ライトベージュ
¥
2,100
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください