衛生・消臭アンダーシーツ(使い捨てタイプ) 巻き込みタイプ

衛生・消臭アンダーシーツ(使い捨てタイプ) 巻き込みタイプ - ベストプロダクツ衛生・消臭アンダーシーツ(使い捨てタイプ) 巻き込みタイプ - ベストプロダクツ

使い捨てタイプのため衛生的なディスポシーツ。巻き込みタイプでずれません。
強力吸収ポリマーが配合され、水分をすばやく吸収し、ゼリー状に固めます。
折り方に特徴があり、介護者を寝かせたままでシートをセットできます。

材質表面材:ポリプロピレン不織布、吸収材:吸水紙・高分子吸収材、防水材:ポリエチレンフィルム寸法(幅W×長さL)(cm)178×62、防水部分:85(90)×55内容量1袋
注意
※使用後は水洗トイレ・排水溝などに捨てないでください。
※処理の方法はお住いの地域のルールに従ってください。
※電気毛布と併用して使用しないようにしてください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00399361M62178-5 5枚入
1,250
920
1,012(税込)
4日以内出荷
返品不可
00399370M62178 2枚入
500
370
407(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする