龍野コルク工業
Cubeads キュッキュッ スタンダード
やわらかいビーズが、お使いになる方の背と腰に合わせてフィットするので楽に座っていただけます。
長時間座っていると腰がつらい方におすすめ。
材質
中材:ポリスチレン、表地:ナイロン・ポリウレタン
質量(g)
350
対応
手洗い可
使用機器
脱水機不可
寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)
40×46×13
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00392501
モカ
¥
3,300
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
00392510
マイカブラック
¥
3,300
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
00392519
マスカット
¥
3,300
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00392528
チェリー
¥
3,300
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
00392537
キャロット
¥
3,300
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
00392546
ライトブルー
¥
3,300
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
00392555
TC-CB-CU-DB こげ茶
¥
3,300
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
00392571
TC-CB-CU-AI 藍
¥
3,300
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00392580
TC-CB-CU-ENJI エンジ
¥
3,300
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください