中部コーポレーション
ボルトボックス保護ゴムカバー
適用機種:CXHBR(中部コーポレーション製品)
用途
ボルトボックス保護
仕様
●グレーチング寸法(b×a×h)(mm):997×250×25●ベアリングバーピッチ(mm):12.5
材質
ゴム
質量(kg/枚)
14.8
すきま(mm)
9.5
内容量
1枚
注意
※適用機種:CXHBR以外にはご使用いただけません。
※数量が多い場合等、事前に出荷日確認お願いします。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00593708
GC-25H
¥
450
¥
299
¥
329
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません