ボルトボックス保護ゴムカバー

ボルトボックス保護ゴムカバー - 中部コーポレーションボルトボックス保護ゴムカバー - 中部コーポレーションボルトボックス保護ゴムカバー - 中部コーポレーション

適用機種:VG5BR(中部コーポレーション製品)

用途ボルトボックス保護仕様●グレーチング寸法(b×a×h)(mm):997×250×25●ベアリングバーピッチ(mm):12.5材質ゴム質量(kg/枚)14.8すきま(mm)9.5内容量1枚
注意
※適用機種:VG5BR以外にはご使用いただけません。
※数量が多い場合等、事前に出荷日確認お願いします。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00593699GC-25
450
299
329(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,000/税込¥2,200
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする