バスザイル PEフリップ&フロッグ(PE)

バスザイル PEフリップ&フロッグ(PE) - EverGreen INTERNATIONALバスザイル PEフリップ&フロッグ(PE) - EverGreen INTERNATIONALバスザイル PEフリップ&フロッグ(PE) - EverGreen INTERNATIONALバスザイル PEフリップ&フロッグ(PE) - EverGreen INTERNATIONAL

<8本組み製法&カムフラージュライトグリーンカラー>世界最強クラスの原糸を精度が高く、ラインの直線性、表面の平滑度を向上させる製法にて8本組みに仕上げました。また、ヘビーカバーになじみ、溶け込むカムフラージュライトグリーンカラーは濃いカラーリングのPEに較べて極力色落ちや指や衣服に色うつりしにくいように配慮。

用途ウルトラヘビーカバー対応。超高強度、ヘビーデューティーPEライン。難攻不落とも思える水棲植物やレイダウン、ブッシュ等の複雑なウルトラヘビーカバーを果敢に攻め、モンスターを引きずり出す為に生まれた超高強度PEライン、それが「バスザイルPEフリップ&フロッグ」です。世界最強クラスの原糸を精度が高く、ラインの直線性、表面の平滑度を向上させる製法にて8本組みに仕上げました。その結果、PEラインでありながら、適度な張りがあり、スベリが良く、トラブルが少ないヘビーカバー高次元対応のラインが誕生したのです。また、ケバ立ちが少なく、初期の強力を長期に渡って維持します。ヘビーカバーになじみ、溶け込むカムフラージュライトグリーンカラーは濃いカラーリングのPEに較べて極力色落ちや指や衣服に色うつりしにくいよう、配慮したナチュラルなアースカラーです。フリッピング、ピッチングでカバーへスムーズにベイトをスベり込ませて、落とし込む。フロッグでヘビーカバーを突き破るバスを確実にフッキングに持ち込み、引きずり出す。超高強度のPEだからこそ出来る釣りがある。バスザイルPEフリップ&フロッグ。ヘビーカバー攻略の為の最強兵器。巻数(m)100内容量1個
注意
※画像は代表画像です、記載の仕様をよくご確認ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0038394555lb.(4号)55lb.(4号)
4,100
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
返品不可
0038396165lb.(5号)65lb.(5号)
4,100
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
返品不可
00383970100lb.(8号)100lb.(8号)
4,300
4,198
4,618(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする