スプロケットアイドラー Nモデル N-15-35D

スプロケットアイドラー Nモデル N-15-35D - 三木プーリスプロケットアイドラー Nモデル N-15-35D - 三木プーリ
その他【DH】50【O.D】66【P.D】60.89歯数20寸法L(mm)4.3寸法d(mm)10ベアリング6200ZZ寸法B(mm)9寸法d1(mm)30適合チェーンNo.35内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00546625N-15-35D
9,920
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする