三木プーリ
スプロケットアイドラー Nモデル N-27-60D
その他
【DH】64【O.D】95【P.D】85.61
歯数
14
寸法L(mm)
11.7
寸法d(mm)
12
ベアリング
6301ZZ
寸法B(mm)
12
寸法d1(mm)
37
適合チェーンNo.
60
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00546650
N-27-60D
¥
16,000
¥
15,197
¥
16,717
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください