三木プーリ
スプロケットアイドラー Nモデル N-38-80D
その他
【DH】69【O.D】108【P.D】98.14
歯数
12
寸法L(mm)
14.6
寸法d(mm)
20
ベアリング
6304ZZ
寸法B(mm)
15
寸法d1(mm)
52
適合チェーンNo.
80
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00546659
N-38-80D
¥
31,500
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください