三木プーリ
スプロケットアイドラー Nモデル N-45-100D
その他
【DH】76【O.D】127【P.D】112.7
歯数
11
寸法L(mm)
17.6
寸法d(mm)
20
ベアリング
6304ZZ
寸法B(mm)
15
寸法d1(mm)
52
適合チェーンNo.
100
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00546668
N-45-100D
¥
46,900
¥
44,547
¥
49,002
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください