曜日別特売

快い インド綿 7分袖 紳士用

快い インド綿 7分袖 紳士用 - 白鷺ニット工業

インド綿100%、抗菌防臭加工でここちよい。

材質綿100%サイズ(cm)【身丈】M:68・L:71・LL:74【胸囲】M:88~96・L:96~104・LL:104~112加工抗菌加工、防臭加工使用機器洗濯機可(ネット使用)、脱水機可、乾燥機不可使用環境通年用、紳士用内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00398801Q0012T ホワイト LL
1,680
取扱い終了
返品不可
00398810Q0012T ホワイト L
1,680
取扱い終了
返品不可
00398819Q0012T ホワイト M
1,680
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インナー 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする