CQ2 Z Series 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド

CQ2 Z Series 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド - SMC
仕様通し穴用取付ボルト同梱なしストローク(mm)20形式空気圧タイプクッションなし使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)1ボディオプションロッド先端めねじ作動方式複動片ロッド許容運動エネルギー(J)0.055チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~60(凍結なきこと)給油不要(無給油)ストローク長さの許容差0~+1.0mmRoHS指令(10物質対応)対応オートスイッチ取付溝2面ポートねじの種類Mねじ取付支持金具通し穴(標準)オートスイッチ種類有接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 縦取出, リード線0.5m, 適用電圧:DC24V,AC100Vオートスイッチ追記号1ヶ付ロッド先端金具金具なしオーダーメイド仕様シール用パッキン材質フッ素ゴム仕様内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00408856CDQ2B20-20DZ-A73S-X271
8,800
7,698
8,468(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする