曜日別特売

やすり付き爪とぎ

やすり付き爪とぎ - アイリスオーヤマやすり付き爪とぎ - アイリスオーヤマやすり付き爪とぎ - アイリスオーヤマやすり付き爪とぎ - アイリスオーヤマやすり付き爪とぎ - アイリスオーヤマやすり付き爪とぎ - アイリスオーヤマやすり付き爪とぎ - アイリスオーヤマやすり付き爪とぎ - アイリスオーヤマ
(1件のレビュー)

段ボールの間に紙やすりが入っているため、実際に爪を研ぐことができる爪とぎです。猫がいつも通り爪とぎをするだけで、爪が削れて、爪切りの頻度を減らすことができます。爪とぎを裏返して両面使用できます。やすりが付いているのは片面のみです。猫の好みに合わせて使い方を選べる、スタンドタイプ・コーナータイプ・ベッドタイプの3way仕様です。猫が研ぎやすい使い方を選べます。コーナータイプは柱や角に合わせて設置可能です。スペースの有効活用や壁、柱のキズ防止にもなります。猫がよく好むまたたび成分が配合されています。お客様組み立てとなります。工具不要で組み立てができます。

寸法(mm)爪とぎ1枚あたり(約):150×645×28質量(g)965、爪とぎ1枚あたり:約207、【スタンド】約965【コーナー】約965【ベッド】約661寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×327×655組立寸法(mm)【スタンド】約375×327×655【コーナー】約510×510×655【ベッド】約655×350×40内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00560939P-YT650
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-17
用途: 猫の爪とぎ
株式会社RAR村上工機建設業・工事業

箱底部がもろく、猫が爪とぎすると低部が壊れます。補強すればしっかり使えました。我が家の猫は雄(7㎏強)と少し大きめだからカモ?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする