曜日別特売

モチーフ爪とぎベッドタイプ

モチーフ爪とぎベッドタイプ - アイリスオーヤマモチーフ爪とぎベッドタイプ - アイリスオーヤマモチーフ爪とぎベッドタイプ - アイリスオーヤマモチーフ爪とぎベッドタイプ - アイリスオーヤマモチーフ爪とぎベッドタイプ - アイリスオーヤマモチーフ爪とぎベッドタイプ - アイリスオーヤマモチーフ爪とぎベッドタイプ - アイリスオーヤマモチーフ爪とぎベッドタイプ - アイリスオーヤマ

上下で分解可能で、様々な使い方ができるモチーフ爪とぎです。使い方は、上下を合わせたループ形状・上下それぞれを使うウェーブ形状・波型を2枚並べるワイドタイプなどがあります。目が粗い段ボールを使用しており、研ぎカスが出にくいです。

セット内容爪とぎ×2、すべり止め×2セット(8枚付き)、面ファスナー×8セット(黒8枚、白8枚)寸法(mm)ウェーブ形状:約600×230×120、ワイドタイプ:約600×460×120質量(g)1000耐荷重(kg)(約)6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×230×240内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00560887P-MTBD-60
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
00560896P-MTBD-60
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする