曜日別特売

クールペットベッド カドラー型

クールペットベッド カドラー型 - アイリスオーヤマ

夏寝具で使用した冷感素材を採用し、インテリアに馴染むデザインのクールペットベッドです。本体にはソファ生地を採用し、使用感にもこだわっています。あご乗せしても丈夫なボリューム感です。クッションはソファ生地と接触冷感生地のリバーシブルで、通年でお使いいただけます。接触冷感生地はひんやり、暑い季節も快適です。底面はPVC滑り止め付きで安心です。手洗い可能で清潔を保てます。
(Q-MAX値とは、生地に触れた瞬間の熱移動量を数値化したもので、モノに触れたときのひんやり感の指標となる数字です。Q-MAX0.2以上のものを接触冷感素材といい、数値が高いほど冷たいとされています。)

仕様Q-MAX値:0.552寸法(mm)クッション:約560×380質量(g)660適合種別(目安)中型犬・猫寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×500×60内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00559855PCB-24C
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする