ねこねこトンネル トンネルセット

ねこねこトンネル トンネルセット アイリスオーヤマ ねこねこトンネル トンネルセット アイリスオーヤマ ねこねこトンネル トンネルセット アイリスオーヤマ ねこねこトンネル トンネルセット アイリスオーヤマ ねこねこトンネル トンネルセット アイリスオーヤマ ねこねこトンネル トンネルセット アイリスオーヤマ

組み合わせは自由自在、ネコがいつまでも夢中で遊べる猫用トンネルです。L字・T字のパーツを自在に組合わせて飽きずに遊べます。ネコが好きな段ボール素材です。段ボール製で、使用後の処理に困りません。お客様組み立てとなります。工具を使わず簡単に組み立てができます。

セット内容L字 2個、T字 2個 寸法(mm)L字:約450×400×200、T字:約600×200×400(※1個あたり) 質量(g)L字:約300、T字:約370(※1個あたり) 耐荷重(kg)(約)5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)693×415×72 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
00561770 P-NTT
オープン
2,998
3,298 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする