WAKI(和気産業)
ステン回転スナップ
船舶、土木、建築、機械等に使用される連結金具。
用途
連結金具です。
材質
SUS304
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法d(mm)
寸法t(mm)
寸法S(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00392160
15-512
93
21
7.2
9
5
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
00392169
15-513
63
10
4.5
6
3
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください