曜日別特売

LANケーブル_CAT6A_STP

LANケーブル_CAT6A_STP - サンワダイレクト

コネクタ部が180度+180度回転しますので、好きな角度位置での使用が可能です。パソコンの後部や側面でのLANケーブル接続の際に最適です。
ケーブル径4mmの細径で、サーバーなどのパッチパネルでの接続や、ケーブルの出っ張りを抑えたい場所での使用に最適です。
ツイストペアケーブルをさらにシールドでカバーしているノイズに強いSTP LANケーブルです。
伝送速度10Gbps、伝送帯域500MHzをサポート、10ギガイーサネット カテゴリ6Aに対応しています。
50μm金メッキピンRJ-45コネクタを採用、信頼性の高い高速通信が可能です。
火災の延焼原因になりにくい難燃素材を使用、難燃規格はCMに適合していますので、安心してご使用できます。

仕様●ケーブル構造:STP●ケーブル芯数:8芯(4P)●スリムコネクタ:無●対応環境(機器):光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応●形状タイプ:スタンダードタイプ細径タイプ●形状仕様タイプ:丸型ケーブル●検査:100%導通検査●色配線:TIA/EIA-568B●規格名:10GBASE-Tその他対応カテゴリ・規格:カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合ブルー規格CAT6A構造より線コネクタ形状RJ-45シールドコネクタ周波数特性500MHzケーブル外径(Φmm)4結線方式ストレート結線通信速度10GbpsRoHS指令(10物質対応)対応導体サイズ(AWG[mm2])32爪折れ防止非対応内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
00602476500-LAN6ASW-005BL0.5
オープン
取扱い終了
返品不可
2026
0227日まで
00602485500-LAN6ASW-01BL1
オープン
取扱い終了
返品不可
-
00602501500-LAN6ASW-02BL2
オープン
取扱い終了
返品不可
-
00602510500-LAN6ASW-03BL3
オープン
取扱い終了
返品不可
-
00602519500-LAN6ASW-05BL5
オープン
取扱い終了
返品不可
-
00602528500-LAN6ASW-10BL10
オープン
取扱い終了
返品不可
-
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする