曜日別特売

Cat6ツメの折れないLANケーブル標準ストレート0.2mブルー

Cat6ツメの折れないLANケーブル標準ストレート0.2mブルー - BUFFALO(バッファロー)Cat6ツメの折れないLANケーブル標準ストレート0.2mブルー - BUFFALO(バッファロー)

180度曲げても折れない「新素材」のツメを採用(特許出願中)
抜き挿しがしやすく持ちやすいコネクターデザイン
ツイストペアケーブル採用
コネクター厚約40%カットの薄型コネクター採用
Gigaネットワークに最適!カテゴリー6適合
全てのインターネットサービスに対応

ブルー長さ(m)0.2規格カテゴリー6(1000BASE-TX)/カテゴリー5e(1000BASE-T)、カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T)構造より線コネクタ形状RJ-45適合機器RJ-45コネクターを搭載するONU(光回線終端装置)、CATVモデム、ADSLモデム、ルーター、スイッチングハブ、テレビ、レコーダー、パソコン、ゲーム機などの機器動作環境温度0℃~50℃、湿度20%~80%保証期間保証:初期不良交換のみ。コネクタあり結線方式4対UTPストレート結線爪折れ防止内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00546808BSLS6NU02BL2
オープン
399
439(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする