WAKI(和気産業)
グランドフック
船舶、土木、建築、機械等に使用される連結金具。
用途
連結金具です。
材質
SUS304
寸法L(mm)
22
寸法d(mm)
4
寸法t(mm)
1.5
寸法D(mm)
7
寸法B(mm)
20
寸法B1(mm)
26
H(mm)
16
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00392239
BK-982
オープン
¥
489
¥
538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください