アイアイ
ダブルグランドフック
船舶、土木、建築、機械等に使用される連結金具。
材質
ステンレス(SUS304)
寸法L(mm)
34
寸法d(mm)
6.8
寸法L1(mm)
21
寸法A(mm)
35
寸法B(mm)
26
寸法D1(mm)
1.2
寸法D2(mm)
4
寸法W(mm)
20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00391950
BK-983
オープン
¥
489
¥
538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください