WAKI(和気産業)
D型リング
船舶、土木、建築、機械等に使用される連結金具。
用途
連結金具です。
材質
SUS304
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00392178
15-730
38
5
39
オープン
¥
389
¥
428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
00392187
15-731
50
6
49
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください