曜日別特売

クレモナSロープ

クレモナSロープ - 名古屋製綱

(株)クラレの原糸を使用した安心の日本製のクレモナロープです。
高強力で耐候性(紫外線による劣化が少ない)に優れる上、アルカリ酸に強いロープです。
合成繊維の中で最も親水性があるビニロンをメインに使用しています。
耐摩耗性に優れ、柔軟で取り扱いがし易いロープとして様々なシーンで使用されています。

用途係留索、林業用など材質クレモナ(ビニロン)ロープ仕様撚り:三ツ打ち内容量1巻
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全64種類を絞り込む
長さ(m)
太さ(mm)
64種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(m)
太さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
005518663mm×200m2003
オープン
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
地域運賃
005518753mm×100m1003
オープン
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
地域運賃
005518913mm×50m503
オープン
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
地域運賃
005519004mm×200m2004
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
地域運賃
005519094mm×100m1004
オープン
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
地域運賃
005519184mm×50m504
オープン
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
地域運賃
005519275mm×200m2005
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
地域運賃
005519365mm×100m1005
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
地域運賃
005519455mm×50m505
オープン
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
地域運賃
005519616mm×200m2006
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
地域運賃
005519706mm×100m1006
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
地域運賃
005519796mm×50m506
オープン
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
地域運賃
005519887mm×200m2007
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
地域運賃
005519978mm×200m2008
オープン
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
地域運賃
005520068mm×100m1008
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
地域運賃
005520158mm×50m508
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
地域運賃
005520319mm×200m2009
オープン
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
地域運賃
005520409mm×100m1009
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
地域運賃
005520499mm×50m509
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
地域運賃
0055372910mm×200m20010
オープン
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0055373810mm×100m10010
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0055374710mm×50m5010
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0055375612mm×200m20012
オープン
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0055376512mm×100m10012
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0055378112mm×50m5012
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0055379014mm×200m20014
オープン
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0055379914mm×100m10014
オープン
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0055380814mm×50m5014
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0055381716mm×200m20016
オープン
83,980
92,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0055382616mm×100m10016
オープン
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0055383516mm×50m5016
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0055385118mm×200m20018
オープン
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0055386018mm×100m10018
オープン
67,980
74,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0055386918mm×50m5018
オープン
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0055387820mm×200m20020
オープン
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0055388720mm×100m10020
オープン
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0055389620mm×50m5020
オープン
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0055390522mm×200m20022
オープン
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0055392122mm×100m10022
オープン
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0055393022mm×50m5022
オープン
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0055393924mm×200m20024
オープン
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0055394824mm×100m10024
オープン
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0055395724mm×50m5024
オープン
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0055396626mm×200m20026
オープン
229,800
252,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0055397526mm×100m10026
オープン
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0055399126mm×50m5026
オープン
75,980
83,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0055400028mm×200m20028
オープン
259,800
285,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0055400928mm×100m10028
オープン
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0055401828mm×50m5028
オープン
86,980
95,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0055402730mm×200m20030
オープン
299,800
329,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする