曜日別特売

クレモナ金剛打ロープ

クレモナ金剛打ロープ - 名古屋製綱クレモナ金剛打ロープ - 名古屋製綱クレモナ金剛打ロープ - 名古屋製綱
(1件のレビュー)

(株)クラレの原糸を使用した安心の日本製。
高強力で耐候性(紫外線による劣化が少ない)に優れる上、アルカリや酸に強いロープです。合成繊維の中で最も親水性があるビニロンをメインに使用しています。
金剛打は12本のストランドで構成された組紐(芯入)です。キンク(よじれ)が発生しにくく、三ッ打と比べて強度は低下しますが、摩擦抵抗が少なくしなやかで扱いやすいロープです。
組紐なのでカット時に切り口が解れにくいのが特徴です。

用途陸上用全般ロープ仕様撚り:金剛打内容量1巻
注意
※2mm、2.5mmはボビン巻となります
全35種類を絞り込む
長さ(m)
太さ(mm)
35種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(m)
太さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
005529862mm×300m3002
オープン
9,598
10,558(税込)
5日以内出荷
地域運賃
005529952.5mm×300m3002.5
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
地域運賃
005530113mm×300m3003
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
地域運賃
005530203mm×200m2003
オープン
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
地域運賃
005530293mm×100m1003
オープン
5,498
6,048(税込)
8日以内出荷
地域運賃
005530383mm×50m503
オープン
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
地域運賃
005530473.5mm×300m3003.5
オープン
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
地域運賃
005530564mm×300m3004
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
地域運賃
005530654mm×200m2004
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
地域運賃
005530814mm×100m1004
オープン
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
地域運賃
005530904mm×50m504
オープン
5,498
6,048(税込)
10日以内出荷
地域運賃
005530995mm×300m3005
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
地域運賃
005531085mm×200m2005
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
地域運賃
005531175mm×100m1005
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
地域運賃
005531265mm×50m505
オープン
6,498
7,148(税込)
6日以内出荷
地域運賃
005531356mm×300m3006
オープン
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
地域運賃
005531516mm×200m2006
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
地域運賃
005531606mm×100m1006
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
地域運賃
005531696mm×50m506
オープン
7,498
8,248(税込)
10日以内出荷
地域運賃
005531787mm×300m3007
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
地域運賃
005531878mm×300m3008
オープン
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
地域運賃
005531968mm×200m2008
オープン
33,980
37,378(税込)
欠品中
地域運賃
出荷予定:2026年4月15日
005532058mm×100m1008
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
地域運賃
005532218mm×50m508
オープン
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
地域運賃
005561709mm×300m3009
オープン
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
005561799mm×200m2009
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
005561889mm×100m1009
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
005561979mm×50m509
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0055620610mm×300m30010
オープン
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0055621510mm×200m20010
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0055623110mm×100m10010
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0055624010mm×50m5010
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0055624912mm×200m20012
オープン
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0055625812mm×100m10012
オープン
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0055626712mm×50m5012
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-12
用途: アマチュア無線のアンテナに使用

しっかりした作りで使いやすかった、ドラムがついていると更に使いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする