曜日別特売

クレモナSクロスロープ

クレモナSクロスロープ - 名古屋製綱

(株)クラレの原糸を使用した安心の日本製のクレモナSクロスロープです。
高強力で耐候性(紫外線による劣化が少ない)に優れる上、アルカリ酸に強いロープです。
合成繊維の中で最も親水性があるビニロンをメインに使用しています。
耐摩耗性に優れ、柔軟で取り扱いがし易いロープとして様々なシーンで使用されています。
クロスロープはエイトロープとも呼ばれ、8本撚りのストランドを2本1組にして撚り合わせるクロス編みにすることにより、三ッ打でトラブルになり易いキンク(ねじれ)を解消しています。

用途係留索、林業用など材質クレモナ(ビニロン)ロープ仕様撚り:クロス打ち内容量1巻
全24種類を絞り込む
長さ(m)
太さ(mm)
24種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(m)
太さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
005520586mm×200m2006
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
地域運賃
005520676mm×100m1006
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
地域運賃
005520766mm×50m506
オープン
8,698
9,568(税込)
4日以内出荷
地域運賃
005520858mm×200m2008
オープン
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
地域運賃
005521018mm×100m1008
オープン
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
地域運賃
005521108mm×50m508
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
地域運賃
005521199mm×200m2009
オープン
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
地域運賃
005521289mm×100m1009
オープン
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
地域運賃
005521379mm×50m509
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
地域運賃
0055417610mm×200m20010
オープン
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0055418510mm×100m10010
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0055420110mm×50m5010
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
0055421012mm×200m20012
オープン
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0055421912mm×100m10012
オープン
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0055422812mm×50m5012
オープン
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0055423714mm×200m20014
オープン
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0055424614mm×100m10014
オープン
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0055425514mm×50m5014
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0055427116mm×200m20016
オープン
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0055428016mm×100m10016
オープン
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0055428916mm×50m5016
オープン
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0055429818mm×200m20018
オープン
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0055430718mm×100m10018
オープン
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0055431618mm×50m5018
オープン
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする