名古屋製綱
エステルスパンカラー金剛打ロープ
水にぬれても固くなりにくいです。
12本のストランドで構成された組紐(芯入)です。
キンク(よじれ)が発生しにくく、三ッ打と比べて強度は低下しますが、摩擦抵抗が少なくしなやかで扱いやすいロープです。
用途
陸上用全般
長さ(m)
200
太さ(mm)
4
ロープ仕様
撚り:金剛打
内容量
1巻
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00553336
黄色 4mm×200m
黄
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
地域運賃
00553345
青色 4mm×200m
青
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
地域運賃
00553361
赤色 4mm×200m
赤
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
地域運賃
00553370
茶色 4mm×200m
茶色
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
地域運賃
00553379
緑色 4mm×200m
緑
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません