BUFFALO(バッファロー)
USB2.0AtoBケーブル3.0mブラック
パソコンとプリンターをつなぐUSB2.0ケーブル(AtoB)
色
ブラック
質量(g)
101
長さ(m)
3
コネクタ形状
USB Type-A オス ー USB Type-B オス
最大電流(A)
0.5
対応機種
USB Type-Aポート搭載機器およびUSB Type-Bポート搭載機器
インターフェース
USB 2.0/1.1
商品構成
本体
保証期間
初期不良のみ
シールド
2重シールド
転送速度(Mbps)
最大480(規格値)
最大電圧(V)
5
ケーブル太さ(mm)
4.5
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00413151
BU2AB30BK
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください