BUFFALO(バッファロー)
USB2.0AtominiBケーブル1.0mブラック
miniB搭載機器用USB2.0ケーブル(AtominiB)
色
ブラック
質量(g)
約25
長さ(m)
1
コネクタ形状
USB Type-A 4ピンオス ー USB Mini-B オス
最大電流(A)
0.5
対応機種
USB Type-Aポート搭載機器およびUSB Mini-Bポート搭載機器
インターフェース
USB 2.0/1.1
商品構成
本体
保証期間
初期不良のみ
シールド
2重シールド
転送速度(Mbps)
最大480(規格値)
最大電圧(V)
5
ケーブル太さ(mm)
3
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00413090
BU2AMN10BK
オープン
¥
909
¥
1,000
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください