BUFFALO(バッファロー)
USB2.0AtoBフェライトコア付ケーブル0.7mブラック
ノイズに強いフェライトコア付き
パソコンとプリンターをつなぐUSB2.0ケーブル(AtoB)
色
ブラック
質量(g)
54
長さ(m)
0.7
コネクタ形状
USB Type-A オス ー USB Type-B オス
最大電流(A)
0.5
対応機種
USB Type-Aポート搭載機器及びUSB Type-Bポート搭載機器
インターフェース
USB 2.0/1.1
商品構成
本体
保証期間
初期不良のみ
シールド
2重シールド(フェライトコア付き)
転送速度(Mbps)
最大480(規格値)
最大電圧(V)
5
ケーブル太さ(mm)
4.5
フェライトコア
あり
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00413266
BU2ABF07BK
オープン
¥
939
¥
1,033
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください