曜日別特売

USB2.0AtominiBフェライトコア付ケーブル1.5mブラック

USB2.0AtominiBフェライトコア付ケーブル1.5mブラック - BUFFALO(バッファロー)

ノイズに強いフェライトコア付き
miniB搭載機器用USB2.0ケーブル(AtominiB)

ブラック質量(g)約48長さ(m)1.5コネクタ形状USB Type-A 4ピンオス ー USB Mini-B オス最大電流(A)0.5対応機種USB Type-Aポート搭載機器およびUSB Mini-Bポート搭載機器インターフェースUSB 2.0/1.1商品構成本体保証期間初期不良のみシールド2重シールド転送速度(Mbps)最大480(規格値)最大電圧(V)5ケーブル太さ(mm)3内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00413257BU2AMNF15BK
オープン
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする