アタックベース
ピンソニックコンプレッション
機能性とデザイン性を融合したピンソニックインナーシリーズ
蓄熱発熱糸を使用した高機能な裏起毛コンプレッション
用途
作業
混率(%)
ポリエステル100
内容量
1枚
全15種類を絞り込む
色
グレー
ブラック
ペイントブラック
サイズ
選択してください
3L
5L
L
LL
M
15種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
着丈(cm)
胸幅(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00589605
53115
グレー
M
38
66
40
¥
3,200
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00589621
53115
グレー
L
40
69
43
¥
3,200
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00589630
53115
グレー
LL
42
72
46
¥
3,200
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00589639
53115
グレー
3L
44
75
49
¥
3,200
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00589648
53115
グレー
5L
48
79
57
¥
3,200
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00589657
53115
ブラック
M
38
66
40
¥
3,200
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00589675
53115
ブラック
LL
42
72
46
¥
3,200
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00589691
53115
ブラック
3L
44
75
49
¥
3,200
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00589700
53115
ブラック
5L
48
79
57
¥
3,200
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00589709
53115
ペイントブラック
M
38
66
40
¥
3,200
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00589718
53115
ペイントブラック
L
40
69
43
¥
3,200
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00589727
53115
ペイントブラック
LL
42
72
46
¥
3,200
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00589736
53115
ペイントブラック
3L
44
75
49
¥
3,200
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00589745
53115
ペイントブラック
5L
48
79
57
¥
3,200
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00589666
53115
ブラック
L
40
69
43
¥
3,200
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください