LEC(レック)
スパイスラック ワイド(強力吸着)
スパイスを浮かせて収納。ワイドタイプ。強力吸着シートでしっかり取り付け、はがし跡が残らない。取り外してお手入れも簡単。
用途
スパイス収納に
材質
本体・取付板・ヘラ=ABS樹脂、吸着シート=ポリウレタン
取付方式
吸着シート
耐荷重(kg)
2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約320×115×75
入数
1個
内容量
1個
注意
※壁に汚れ・ホコリ・湿気・油分・ワックスなどがあると付きません。
※荷重制限をお守りください。
※衝撃のかかる入れ方はお避けください。
※吸着面に指紋や油分が付くと吸着力が落ちますので、できるだけ触れないようご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00412311
K00560
オープン
¥
1,998
¥2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください