曜日別特売

ブルーLEDマウス_ワイヤレス_静音

ブルーLEDマウス_ワイヤレス_静音 - サンワダイレクトブルーLEDマウス_ワイヤレス_静音 - サンワダイレクトブルーLEDマウス_ワイヤレス_静音 - サンワダイレクトブルーLEDマウス_ワイヤレス_静音 - サンワダイレクト

対称形で使いやすい、シンプルなワイヤレスマウスです。
すべてのボタンに静音スイッチを採用しており、公共の場や会議中の操作などでの使用に便利です。
赤色の光学式より感度の高い青色LEDを搭載し光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作が可能です。※鏡など光を反射する素材や、ガラスなど透明な素材の上でご使用になると、カーソルがスムーズに動かない場合があります。また規則正しいパターンの上ではトラッキング能力が低下する場合があります。
マウスポインタを動かさず、手元のサイドボタンにも「戻る・進む」の2ボタンを搭載しており、Webブラウザで操作をスピーディに行えます。※Apple Macシリーズでは使用できません。
用途に合わせてカーソルスピードを800・1200・1600カウントに切り替えることができます。カウント切り替えボタンを押すだけのスピード簡単切り替えです。
ノートパソコンに差したままで、持ち運びや保管ができる小型レシーバーです。
ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。
電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。※電波干渉のない場合に限る※透明ガラスなどの一部の表面では動作しにくい場合があります。
レシーバーはマウス本体裏面に差し込むだけの簡単収納です。
不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付き。

仕様●ボタン:左ボタン, 右ボタン, ホイール(スクロール)ボタン, 戻るボタン, 進むボタン●レシーバー収納:あり●横スクロール機能:なし●通信範囲:木製机(非磁性体)/半径約10m、スチール机(磁性体)/半径約2m(※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。)●静音:左右ボタン, サイドボタン, ホイールボタン, カウント切替えボタン, なしセット内容マウス、レシーバー、単三乾電池(テスト用)、取扱説明書・保証書サイズ中型電源電池タイプ:単3乾電池対応OS【Windows】11, 10, 8.1, 8【mac】macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.13~10.15※macOSでは、標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット及びFinderなど、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。また、ホイールボタン押下げによる動作はサポートしません。【ChromeOS】ChromeOSコネクタ形状USB Aコネクタ対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコンApple MacシリーズChrome OS搭載パソコン※USBポート(Aコネクタ)搭載機種※Macシリーズでは、サイドボタンはご使用になれません。 ※パソコン本体にType-Cポートを持つ機種に、変換アダプタを使用して接続すると動作しない場合が あります。(※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。)※機種により対応できないものもあります。※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。分解能800、1200、1600※カウント切替えボタン付きインターフェースUSB HID Ver.1.1準拠(※USB 10Gbps/5Gbps/2.0インターフェースでもご使用になれます。)ボタン数5ボタン連続動作時間約130時間連続待機時間約5416時間ホイール数1個無線通信方式2.4GHzワイヤレス読取方式光学センサー方式(ブルーLED)使用可能日数約225日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(新品の単三アルカリ電池使用時)※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承下さい。内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00603079400-MAWS097BKブラック
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
00603088400-MAWS097BLブルー
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
00603097400-MAWS097GMガンメタリック
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
00603106400-MAWS097Rレッド
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする