曜日別特売

ブルーLEDマウス_ワイヤレス_静音

ブルーLEDマウス_ワイヤレス_静音 - サンワダイレクトブルーLEDマウス_ワイヤレス_静音 - サンワダイレクト

指先にフィットする超小型のワイヤレスマウスです。
左右対称形状なので、右利き、左利きを問わず、快適に使用できます。
ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。
パソコン、タブレットなどいろいろ接続できるBluetoothと2.4GHz対応のコンボマウス※同時に使用することはできません。
通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。
スマートフォンやタブレットなどでも使用できます。※Android OS搭載でもBluetoothマウスに対応していない場合があります。使用されている製品の仕様をよくご確認ください。
不使用時の電池消耗を抑える、電源スイッチ付きです。
持ち運びに便利なポーチ付き。
タブレットやスマホを使う時に便利なスタンド付き。

仕様●ボタン:左ボタン, 右ボタン, ホイール(スクロール)ボタン●レシーバー収納:あり●通信範囲:木製机(非磁性体)/半径約10m、スチール机(磁性体)/半径約2m(※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。)●静音:左右ボタン, ホイールボタンセット内容マウス、スタンド、ポーチ、取扱説明書・保証書サイズ小型電源充電式適合規格Bluetooth Ver.5.0(BLE) Class2対応OS【Windows】11, 10【mac】macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11※macOS・iPadOS・iOSでは、標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット、及びFinderなど、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。 また、ホイールボタン押下げによる動作はサポートしません。【iPad】iPadOS 17~14【iOS】iOS 17~14【Chrome】ChromeOS【Android】Android 14~10コネクタ形状USB Aコネクタ対応機種Bluetooth5.0 HID対応、またはUSBポート(Aコネクタ)を搭載するWindows搭載(DOS/V)パソコン・タブレット、Apple Macシリーズ ・iPad・iPhone、Chrome OS搭載パソコン、Androidタブレット・スマートフォン※Macシリーズでは、サイドボタンはご使用になれません。 (※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。)※機種により対応できないものもあります。※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。分解能1200count/inchインターフェースUSB HID Ver.1.1準拠(※USB 10Gbps/5Gbps/2.0インターフェースでもご使用になれます。)ボタン数3ボタン連続動作時間約36時間連続待機時間約4000時間ホイール数1個無線通信方式Bluetooth、2.4GHzワイヤレスプロファイルHOGP (HID over GATT Profile)読取方式光学センサー方式(ブルーLED)電波周波数2.402GHz~2.480GHz使用可能日数約18日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(満充電時)※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承下さい。内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00603018400-MAWBT194BKブラック
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
00603027400-MAWBT194NVネイビー
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする