曜日別特売

IRセンサーマウス_Bluetooth_リングマウス

IRセンサーマウス_Bluetooth_リングマウス - サンワダイレクトIRセンサーマウス_Bluetooth_リングマウス - サンワダイレクト

指に装着して親指で操作できるBluetoothマウスです。
すべての操作を親指1本でできます。
Bluetooth Ver5.0規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。
指輪の様にはめておくだけなので、リングマウスを付けたまま、キーボード操作や他の作業も出来ます。
指に装着して操作するので、ソファやベッドに寝転がりながら簡単にパソコンを操作することが出来ます。
PowrPointのブラックアウトやページ送りに対応しているパワーポイントモード搭載です。 ※プレゼンテーションモードはWindows・Macのみの機能です。 ※Mac用PowerPointではフルスクリーンの操作には対応していません。 ※MacOSのパワーポイントはバージョン16以降である必要があります。
持ち運ぶときにレシーバーを紛失しない様に本体に収納することが出来ます。
本体のマイクロUSBポートから、付属の充電ケーブルを接続すれば繰り返しお使いいただけます。
一回の充電で最大約2ヶ月使用することが出来ます。

仕様●ボタン:左ボタン, 右ボタン, ホイール(スクロール)ボタン, 上ボタン, 下ボタン, モード切替え・カーソルセンサーボタン●通信範囲:木製机(非磁性体)/半径約10m、スチール机(磁性体)/半径約2m(※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。)セット内容マウス、レシーバー、充電用ケーブル、取扱説明書・保証書サイズ【小型対応ソフト】PowerPoint Windows用2013、Mac用2016※Mac用PowerPointではフルスクリーンの操作には対応していません。/Keynote 9、10※iPad OS対応のPowerPoint、Keynoteには対応していません。電源充電式適合規格Bluetooth Ver.5.0(BLE) Class2ケーブル長(m)付属:約0.75充電用ケーブル対応OS【Windows】11, 10, 8.1, 8【mac】macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11【iPad】iPadOS 17~13【iOS】iOS 17~14【Chrome】ChromeOS【Android】Android 14~10対応機種Bluetooth5.0 HOGP対応のWindows搭載(DOS/V)パソコン・タブレット、Apple Macシリーズ ・iPad・iPhone、Chrome OS搭載パソコン、Androidタブレット・スマートフォン※Macシリーズでは、サイドボタンはご使用になれません。 (※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。)※機種により対応できないものもあります。※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。分解能1200count/inchボタン数4ボタン連続動作時間約26時間連続待機時間約1200時間ホイール数1個無線通信方式BluetoothプロファイルHOGP (HID over GATT Profile)読取方式光学センサー方式(IR LED)電波周波数2.402GHz~2.480GHz使用可能日数約52日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(満充電時)※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承下さい。内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00602860400-MABT156BK2ブラック
オープン
4,898
5,388(税込)
当日出荷
00602869400-MABT156GM2ガンメタリック
オープン
4,898
5,388(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする