IRセンサーマウス_Bluetooth/ワイヤレス_円盤型

IRセンサーマウス_Bluetooth/ワイヤレス_円盤型 - サンワダイレクト
(1件のレビュー)

鞄などのポケットに収納しやすい薄型、円形のワイヤレスマウスです。
端末との接続は、Bluetooth接続、もしくはワイヤレスレシーバー接続の2種類から選ぶことができます。 ※Bluetooth接続、レシーバー接続の同時使用はできません。
通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。
Android搭載のスマートフォンやタブレット、iPadなどでも使用できます。 ※AndroidでもBluetoothマウスに対応していない場合があります。使用されている製品の仕様などをよくご確認ください。
接続切替え、または電源をオフできるスイッチがあるので。持ち運び中の誤動作や電池の消耗を防ぐことができます。

仕様●ボタン:左ボタン, 右ボタン, ホイール(スクロール)ボタン●レシーバー収納:あり●横スクロール機能:なし●通信範囲:木製机(非磁性体)/半径約10m、スチール机(磁性体)/半径約2m(※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。)●静音:なしセット内容マウス、レシーバー、単四乾電池(テスト用)、取扱説明書・保証書ブラックサイズ超小型電源電池タイプ:単4乾電池適合規格Bluetooth Ver.5.2(BLE) Class2対応OS【Windows】11, 10, 8.1, 8【mac】macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.13~10.15※macOSでは、標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット、 及びFinderなど、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。 また、ホイールボタン押下げによる動作はサポートしません。【iPad】iPadOS 17~13【iOS】iOS 17~13【Chrome】ChromeOS【Android】Android 14~11コネクタ形状USB Aコネクタ対応機種Bluetooth5.2 HOGP対応、またはUSB Aポートを搭載するWindows搭載(DOS/V)パソコン・タブレット、Apple Macシリーズ ・iPad・iPhone、Chrome OS搭載パソコン、Androidタブレット・スマートフォン※パソコン本体にType-Cポートを持つ機種に、変換アダプタを使用して接続すると動作しない場合が あります。(※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。)※機種により対応できないものもあります。※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。分解能1200count/inchインターフェースUSB HID Ver.1.1準拠(※USB 10Gbps/5Gbps/2.0インターフェースでもご使用になれます。)ボタン数3ボタン連続動作時間約50時間連続待機時間約7500時間ホイール数1個無線通信方式Bluetooth、2.4GHzワイヤレスプロファイルHOGP (HID over GATT Profile)読取方式光学センサー方式電波周波数2.402GHz~2.480GHz使用可能日数約88日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(新品の単四アルカリ電池使用時)※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承下さい。マルチペアリングなし内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00603036400-MAWBT198BK
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-27
用途: 移動時用のPC作業
サービス業

大きさ、厚みとも小さく持ち運びしやすいのがプラス点。静音ではない事、及び、回転して向きが変わっても気が付にくい(ホームポジションが指先ではわからない)ため、頻繁に目視確認する必要があるのがマイナス点。(シール等でホームポジションを示すことで対応できるかも)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする