曜日別特売

ブルーLEDマウス_Bluetooth/ワイヤレス_充電式ペン型

ブルーLEDマウス_Bluetooth/ワイヤレス_充電式ペン型 - サンワダイレクトブルーLEDマウス_Bluetooth/ワイヤレス_充電式ペン型 - サンワダイレクトブルーLEDマウス_Bluetooth/ワイヤレス_充電式ペン型 - サンワダイレクト

ペンのように握って使用できる、スティック型のBluetoothワイヤレスマウスです。
通常のマウスが使用できない狭い場所での使用や、手首や肘などの負担軽減のために便利です。
ペン先の位置に左クリックボタンがあり、ペンを動かす握りのままクリックすることができます。
Bluetooth接続、またはレシーバーを使用したワイヤレス接続の2通りの接続が可能です。※Bluetooth接続、レシーバー接続の同時使用はできません。
Type-C変換アダプタ付属で、Type-Cポートへのレシーバーの接続も可能です。
通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。
Android搭載のスマートフォンやタブレット、iPadなどでも使用できます。※AndroidでもBluetoothマウスに対応していない場合があります。使用されている製品の仕様などをよくご確認ください。
充電式なので電池交換不要です。
電源スイッチがあり、不使用時に電池の消耗を防止できます。

仕様●ボタン:左ボタン, 右ボタン, ホイール(スクロール)ボタン●レシーバー収納:あり●横スクロール機能:なし●通信範囲:木製机(非磁性体)/半径約10m、スチール机(磁性体)/半径約2m(※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。)●静音:なしセット内容マウス、レシーバー、Type-C変換アダプタ、充電用ケーブル、ポーチ、取扱説明書・保証書サイズ大型電源充電式適合規格Bluetooth Ver.5.0 Class2ケーブル長(m)付属:約0.24対応OS【Windows】11, 10, 8.1, 8【mac】macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11【iPad】iPadOS 17~13【iOS】iOS 17~13【Chrome】ChromeOS【Android】Android 14・13コネクタ形状USB Aコネクタ対応機種Bluetooth HIDプロファイル対応、または、USB AポートもしくはUSB Type-Cポートを搭載するWindows搭載(DOS/V)パソコン・タブレット、Apple Macシリーズ ・iPad・iPhone、Chrome OS搭載パソコン、Androidタブレット・スマートフォン(※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。)※機種により対応できないものもあります。※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。分解能800、1200、1600※カウント切替えボタン付きインターフェースUSB HID Ver.1.1準拠(※USB 10Gbps/5Gbps/2.0インターフェースでもご使用になれます。)ボタン数4ボタン連続動作時間約14時間連続待機時間約40時間ホイール数1個無線通信方式Bluetooth、2.4GHzワイヤレスプロファイルHID (Human Interface Device Profile)読取方式光学センサー方式(ブルーLED)電波周波数2.402GHz~2.480GHz使用可能日数約35日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合(満充電時)。※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承下さい。マルチペアリングなし内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00603045400-MAWBT202BKブラック
オープン
6,698
7,368(税込)
当日出荷
00603061400-MAWBT202BLブルー
オープン
6,698
7,368(税込)
当日出荷
00603070400-MAWBT202Rレッド
オープン
6,698
7,368(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする