キーボード通信ケーブル

キーボード通信ケーブル - SK(新潟精機)

デジタルインジケータDEI-127M、DEI-254Mの測定データをソフトウェア等に出力できる通信用ケーブルです。

用途デジタルインジケータDEI-127M、DEI-254M用の通信ケーブルに適合機種DEI-127M、DEI-254M材質プラスチック質量(g)90電源USBバスパワーケーブル長(m)各1対応OSWindows 7、8、10、11コネクタ形状PC側(USB Type-A)、インジケータ側(Micro USB Type-B)、本体側(平型10ピン)、フットペダル接続(Φ3.5ミニジャック/2極)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×23×73対応機種USBコネクタ(Type-A)を有するパソコンRoHS指令(10物質対応)対応対応ソフトウェアキーボード入力が可能なプログラム※表計算ソフト、メモ帳etc内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00578981DEI-C-KEY
21,000
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする