ペット用おむつ XXS 64枚入り

ペット用おむつ XXS 64枚入り - アイリスオーヤマ

安心設計、らくらく装着で脱げにくいパンツタイプのペット用おむつです。生理・介護・おでかけなどに使用できます。ペットの体型にフィットするおむつです。2つのテープで留めるだけで簡単に装着できます。ウエストのギャザーでズレにくく、脱げにくいおむつです。また、サイドのギャザーでおしっこや、やわらかいウンチをせき止めます。抗菌・高吸収ポリマーの効果で、水分をゼリー状に固定化するので逆戻りせず清潔です。

質量(g)17適合種別(目安)チワワ、ポメラニアン、マルチーズ、パピヨン、ヨークシャー・テリア、子猫など(参考標準体型・メスの場合)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×260適応体重(kg)2.5以下(メスの場合)胴回り(cm)目安:14~28内容量1袋
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00559408POM-XXS64
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
00559408POM-XXS6458932925NPD-XXS42POM-XXS64 ペット用おむつ ピタフィット XXS 42枚入  女の子用 アイリスオーヤマ 58932925ペット用おむつ ピタフィット XXS 42枚入 女の子用アイリスオーヤマ1袋
1,698
税込1,868
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

おむつ/トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする