曜日別特売

マンホールラック

マンホールラック - IKURATOOLS(育良精機)

直径1mまでのマンホールやハンドホールへのケーブルの出し入れが安定して安全に行えます。
軽量で持ち運び簡単です。
取付け取外しは工具レスですので工具を落とす心配はございません。
簡単に着脱可能な角度調整板:ケーブルの曲げ半径を大きくできケーブルへの負担を軽減できます

付属品角度調整板(30度)適合三連コロ:ISS-3400質量(kg)9径(Φmm)マンホール:500~1000安全最大荷重(kN)0.98内容量1台
注意
※丁番付きのマンホールは設置方向によっては、ご使用になれない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00614376ISK-MR34
106,000
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電設工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする