曜日別特売

車載ホルダー

車載ホルダー - サンワダイレクト

後部座席で使用できるヘッドレスト取付けタイプの車載ホルダーです。
端末の位置を手前に引き出したり、運転席と助手席の間に設置できるアームを採用しています。
幅130~265mm、厚さ17mm以下、重量800g以下のスマートフォン・タブレットの設置が可能で、縦向きの場合はスマートフォンや、 11インチ程度までのタブレット、横向きの場合は7~13インチのタブレットの設置に対応します。【ご注意】※必ず上下で挟んで固定してください。※必ず上下で挟んで固定してください。左右で固定した場合、落下する恐れがあります。

適合タブレット画面寸法:7~11インチ, 11~13インチ耐荷重(kg)0.8適合機器幅130~265mm、厚さ17mm以下、質量800g以下のスマートフォン・タブレット※縦向きの場合:スマートフォン、11インチ程度までのタブレット※横向きの場合:7~13インチのタブレット※必ず上下で挟んで固定してください。※必ず上下で挟んで固定してください。 左右で固定した場合、落下する恐れがあります。設置方法ヘッドレストに取付適合車種シャフトの直径:15mm以下、シャフト間距離:110~150mmの車種アームボールジョイントによる角度調整, 多関節アーム適合寸法(mm)機器:幅130~265、厚さ17以下内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00602625200-CAR108
オープン
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする