シヤチハタ
回転デコレーションスタンプ mini
寸法(mm)
49.4×28.5×98.1
質量(g)
約54
印面サイズ(mm)
4.5×32
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00613491
NRD-15A3
食べ物
¥
1,300
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
00613500
NRD-15A6
和モダン
¥
1,300
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください