曜日別特売

どもでももちものスタンプ メールオーダー式

どもでももちものスタンプ メールオーダー式 - シヤチハタ
仕様メールオーダー式寸法(mm)Φ24.0×48.7質量(g)約7種類くまのプーさんインク色書体丸ゴシック体印面サイズ(mm)直径13RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00613579PEM-DP1/MO
1,800
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

印章用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする