曜日別特売

おなまえスタンプ 入学準備BOX メールオーダー式

おなまえスタンプ 入学準備BOX メールオーダー式 - シヤチハタおなまえスタンプ 入学準備BOX メールオーダー式 - シヤチハタおなまえスタンプ 入学準備BOX メールオーダー式 - シヤチハタ
仕様メールオーダー式セット内容ゴム印・スタンプ台・スタンプガイド・補充インキ(黒5ml)・専用クリーナー・専用ケース寸法(mm)幅81×奥72×高102 ヘッダー部含まず質量(g)約119繰り返し・詰め替え対応内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00613351GAS-B/MO
3,200
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

印章用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする