シヤチハタ
どこでももちものスタンプ マイキャラ メールオーダー式
仕様
メールオーダー式
寸法(mm)
Φ24.0×55.1
質量(g)
約7
インク色
黒
書体
丸ゴシック体
印面サイズ(mm)
直径13
RoHS指令(10物質対応)
対応
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00613509
PEM-A2/MO
ピンク
¥
1,500
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
00613518
PEM-A3/MO
オレンジ
¥
1,500
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
00613527
PEM-A4/MO
イエロー
¥
1,500
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
00613536
PEM-A5/MO
グリーン
¥
1,500
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください