曜日別特売

SN.アーキャトル.HardWorkerーA

SN.アーキャトル.HardWorkerーA - ルートートSN.アーキャトル.HardWorkerーA - ルートートSN.アーキャトル.HardWorkerーA - ルートートSN.アーキャトル.HardWorkerーA - ルートート

”働きモノ”という名のきりっとしたトート。探していたのは!スッキリデザイン、サブトート!A4サイズの書類や雑誌が入る「アーキャトル」。手に持っても腕に掛けても使いやすい。通勤、通学のサブバッグとして、レッスンバッグとしておすすめです。

材質表地:ポリエステル(裏PVCコーティング) 裏地:ポリエステル 持ち手:ポリエステル(裏PVCコーティング)質量(g)約340ポケット外側ファスナー付1箇所、内側1箇所寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)28.5×35×8.5内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00557001131803GRAY
3,800
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
00556985131801INK
3,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする