ノムラ化成
安心ガード
ソフトな感触・取付け簡単。
用途
コーナー部分はもちろん平面部分にも緩衝クッションとして用途はいろいろ。
仕様
(TP):仮止め用テープ付・コンクリート用ビス付属
材質
軟質塩化ビニール
内容量
1本
全16種類を絞り込む
寸法(mm)
t14×100×1000
t14×100×2000
t14×150×1000
t14×150×2000
色
グレー
ベージュ
黄
黒
16種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法(mm)
色
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00413528
100TP 1M
t14×100×1000
黄
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00413537
100TP 1M
t14×100×1000
黒
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00413546
100TP 1M
t14×100×1000
ベージュ
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00413555
100TP 1M
t14×100×1000
グレー
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00413571
100TP 2M
t14×100×2000
黄
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
8日以内出荷
返品不可
00413580
100TP 2M
t14×100×2000
黒
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00413589
100TP 2M
t14×100×2000
ベージュ
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00413598
100TP 2M
t14×100×2000
グレー
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00413607
150TP 1M
t14×150×1000
黄
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00413616
150TP 1M
t14×150×1000
黒
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00413625
150TP 1M
t14×150×1000
ベージュ
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00413641
150TP 1M
t14×150×1000
グレー
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00413650
150TP 2M
t14×150×2000
黄
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00413659
150TP 2M
t14×150×2000
黒
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00413668
150TP 2M
t14×150×2000
ベージュ
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00413677
150TP 2M
t14×150×2000
グレー
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください