aika(アイカ)
防虫ハウス
アイカ菜園プランター用防虫ハウス。野菜生育時のアブラムシ対策に効果的。
材質
支柱:ポリプロピレン、ネット・ひも:ポリエステル、ストッパー:ポリアセタール
規格(型)
510号用
対応商品
アイカ菜園プランター510・浅型500・角型380・丸型400・菜園ポット380
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
使用時寸法:約51×34×34
内容量
1セット
注意
※この商品にはプランター(鉢)は付属しておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00605206
510
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください