コロナ
CORONA 石油ファンヒーター VXシリーズ 木造19畳/コンクリート26畳 FH-VX7324BY(W)
質量(kg)
14.5
色
ホワイト
消費電力(W)
【低消費電力】弱燃焼時12(強燃焼時29)※秒速点火ONの状態では、平均約100の電力を消費します。
外形寸法
高さ486×幅560×奥行334mm
運転音(dB)
弱燃焼時28・強燃焼時43
暖房出力(kW)
7.25~1.19
タンク容量
7.2L
暖房の目安
【木造(戸建)】19畳まで【コンクリート(集合)】26畳まで
待機時消費電力(W)
0.6
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00413790
FH-VX7324BY(W)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください