BAGGEX紅 ボストンバッグ トラベルバッグ

BAGGEX紅 ボストンバッグ トラベルバッグ - ウノフク

漆黒のボディに赤いステッチが映える、国産(兵庫県豊岡)バッグ。熟練のかばん職人が丁寧に作り上げています。本体生地は機能性に優れた高耐久性合成皮革を用いており、通常の合皮と比べて傷が付きにくく、雨などの水分、そして汚れにも強いといった特徴があります。インパクトのあるパンチング合皮とのコンビネーションも魅力。
フルオープンタイプで大きく開閉可能です。メインルーム内の前後に荷物固定バンが付いており、荷崩れしやすい衣類なども収納可能。目隠しにもなる中仕切りにはポケット類が充実しています。中仕切りは必要に応じて取り外しが可能です。

ポケット数
【前面】ファスナーポケットx1(内:オープンポケットx2)【背面】オープンポケットx1【メインルーム】ファスナーポケットx2、オープンポケットx3、ホック式ポケットx1、ペン差しx2
用途通勤・営業・出張に。材質本体/合成皮革、付属部/合成皮革・牛革ブラック質量(g)約1580寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約46×21×33内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0040491803-0649-10
50,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする